Fladrundtang DIN ISO 5745
Fladrundtang DIN ISO 5745
FLADRUNDTANG/SKRIDSIKKER L 160MM
Varenr. 071501 567
EAN 4050382275141
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
- Værktøjsstål i høj kvalitet for lang levetid og præcise greb- og skæreoverflader
- Ekstra langt blad også egnet til tykkere kabler
- Blade: Ekstra induktiv hærdning
- Overflade: Komplet poleret og forseglet med klar lak
- Håndtag: PVC, dobbelt-dyppet
- Led: Overlappende led
Anvendelsesområde
Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler
![]() | |
Længde (L) | 160 mm |
Længde i tommer (L) | 6-1/4 tommer |
Kæbelængde (L3) | 52 mm |
Kæbetykkelse (T1) | 9 mm |
Kæbespidsbredde (W4) | 3 mm |
Kæbebredde (W3) | 18 mm |
Kæbespidstykkelse (T2) | 2,5 mm |
Overflade | Lakeret |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | Polyvinylklorid |
Design | To gange indstik |